曜日別特売

テンションレバー TL16X50Nシリーズ

テンションレバー TL16X50Nシリーズ - kipp

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。

仕様●テンションレバー●本体:SUM22L 粉体塗装 ブラック●ネジ部:SUM22L 黒染め●グリップ:フェノール樹脂 ブラック●質量:485gアズワン品番65-6145-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57880937TL16X50N
5,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする