S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ

S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ - コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ - コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ - コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ - コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ - コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ - コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ - コノエ

標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57914546S-BRW15 20X13065-6328-47
2,480
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
57914555S-BRW15 20X15065-6328-48
2,660
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
57914564S-BRW15 16X15065-6328-44
2,010
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
57914580S-BRW15 20X10065-6328-46
2,400
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
57914589S-BRW15 16X13065-6328-43
1,920
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
57914598S-BRW15 16X10065-6328-42
1,790
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
57914607S-BRW15 16X7565-6328-45
1,690
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする