非磁性オールアルミラック RNCシリーズ

非磁性オールアルミラック RNCシリーズ - 摂津金属工業非磁性オールアルミラック RNCシリーズ - 摂津金属工業

超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。
メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。
同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。
非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。
アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。
耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。
アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。
スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意
納期は受注後約6週間
軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。

内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57920758RNC-20E5763N2W65-6416-47
480,200
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
57920767RNC-20J5381N2W65-6416-54
503,100
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
57920776RNC-20J5781N2W65-6416-56
509,900
509,800
560,780(税込)
9日以内出荷
57920785RNC-20E5363N2B65-6416-49
473,400
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
57920794RNC-20E5781N2W65-6416-48
509,900
509,800
560,780(税込)
9日以内出荷
57920810RNC-20E5763N2B65-6416-51
480,200
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
57920819RNC-20E5381N2W65-6416-46
503,100
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
57920828RNC-20J5363N2B65-6416-57
473,400
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
57920837RNC-20J5763N2B65-6416-59
480,200
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
57920846RNC-20E5381N2B65-6416-50
503,100
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
57920855RNC-20J5381N2B65-6416-58
503,100
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
57920864RNC-20J5363N2W65-6416-53
473,400
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
57920880RNC-20E5363N2W65-6416-45
473,400
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
57920889RNC-20J5781N2B65-6416-60
509,900
509,800
560,780(税込)
9日以内出荷
57920898RNC-20E5781N2B65-6416-52
509,900
509,800
560,780(税込)
9日以内出荷
57920907RNC-20J5763N2W65-6416-55
480,200
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする