ベンチレーションドア RSROシリーズ

ベンチレーションドア RSROシリーズ 摂津金属工業 ベンチレーションドア RSROシリーズ 摂津金属工業

RSRシリーズ用のベンチレーションドアです。
開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。
容易に着脱できる特別なヒンジを採用しています。
ドアの開き角度は180°以上です。(最大約215°)
ドアは、開閉方向を選択可能です。(右開き/左開き)
ハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属)
ハンドルは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンプルキー(1マスター150通り) ・バルバロック(ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能)

内容量1枚
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57945364 RSRO-4457DRV-W 65-6442-03
60,100
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷
57945380 RSRO-4257DLV-W 65-6442-02
59,100
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷
57945389 RSRO-4657DRV-B 65-6442-11
61,200
58,980
64,878 (税込)
7日以内出荷
57945398 RSRO-4657DLV-B 65-6442-12
61,200
58,980
64,878 (税込)
7日以内出荷
57945407 RSRO-4657DRV-W 65-6442-05
61,200
58,980
64,878 (税込)
7日以内出荷
57945416 RSRO-4457DRV-B 65-6442-09
60,100
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷
57945425 RSRO-4257DRV-B 65-6442-07
59,100
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷
57945434 RSRO-4257DRV-W 65-6442-01
59,100
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷
57945450 RSRO-4257DLV-B 65-6442-08
59,100
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷
57945459 RSRO-4457DLV-B 65-6442-10
60,100
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷
57945468 RSRO-4657DLV-W 65-6442-06
61,200
58,980
64,878 (税込)
7日以内出荷
57945477 RSRO-4457DLV-W 65-6442-04
60,100
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする