プラスチックケース W205.4×H51×D158.7mm 0.34kg CM86-175Kシリーズ

プラスチックケース W205.4×H51×D158.7mm 0.34kg CM86-175Kシリーズ Pactec

卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
パネルは平板形状の為、加工が容易です。
PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。
型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。
型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。

材質UL94HB適合 ABS 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)W205.4×H51×D158.7 寸法D1(mm)101.6 寸法D2(mm)79.3 寸法H1(mm)40.5 寸法H2(mm)3.3 寸法W1(mm)193.5 寸法W2(mm)158.8 寸法D3(mm)2.3 寸法H3(mm)3.8 寸法H4(mm)46.5 寸法W3(mm)184.7 寸法W4(mm)196.9 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57959730 CM86-175K-39 PCボーン(アイボリー) 65-6470-47
5,760
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷
57959739 CM86-175K-00 ブラック 65-6470-46
5,760
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする