曜日別特売

取付型ステーション W50×H15×D62mm 0.005kg トラフィックホワイト

取付型ステーション W50×H15×D62mm 0.005kg トラフィックホワイト - OKW取付型ステーション W50×H15×D62mm 0.005kg トラフィックホワイト - OKW

OAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台です。
据置型ステーションの上カバーのみの製品となります。取り付けたい箇所に開口部の穴加工をし、裏側からねじ止めして取り付けます。
上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます
電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。
開口部寸法は図面でご確認ください。

仕様●外形サイズ:W50×H15×D62mm●質量:0.005kg●色/外装処理:トラフィックホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57968227B170480765-6479-74
1,420
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
返品不可
57968236B170680765-6479-76
1,530
1,498
1,648(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする