曜日別特売

据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイト

据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイト - OKW据置型ステーション W50×H18×D62mm 0.012kg トラフィックホワイト - OKW

OAシリーズ専用の卓上保管用の台です
上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます。
下カバー内面にPCBを固定できます
電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。

仕様●外形サイズ:W50×H18×D62mm●質量:0.012kg●色/外装処理:トラフィックホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57968245B170401765-6479-75
1,780
1,698
1,868(税込)
33日以内出荷
返品不可
57968254B170601765-6479-77
1,770
1,698
1,868(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする