茶褐色茄子形フラスコ(ロータリー) 1548シリーズ

茶褐色茄子形フラスコ(ロータリー) 1548シリーズ - コスモスビード

茄子形フラスコ(茶褐色)はガラスの表面のみを特殊インクにてコートした茶染め加工となっています。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580285581548-03-5●容量:200mL●摺合:TS29/4265-6818-22
12,300
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
580285671548-06-6●容量:1000mL●摺合:TS34/4565-6818-34
19,500
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
580285761548-02-4●容量:100mL●摺合:TS24/4065-6818-16
8,930
8,898
9,788(税込)
24日以内出荷
返品不可
580285851548-05-4●容量:500mL●摺合:TS24/4065-6818-28
13,000
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
580285941548-04-4●容量:300mL●摺合:TS24/4065-6818-24
12,300
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286101548-02-1●容量:100mL●摺合:TS15/2565-6818-13
8,060
7,998
8,798(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286191548-04-3●容量:300mL●摺合:TS19/3865-6818-23
12,100
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286281548-03-4●容量:200mL●摺合:TS24/4065-6818-21
11,100
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286371548-06-5●容量:1000mL●摺合:TS29/4265-6818-33
18,000
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286461548-06-3●容量:1000mL●摺合:TS19/3865-6818-31
16,700
15,980
17,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286551548-06-4●容量:1000mL●摺合:TS24/4065-6818-32
17,500
16,980
18,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286641548-01-2●容量:50mL●摺合:TS15/3565-6818-09
8,060
7,998
8,798(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286801548-01-4●容量:50mL●摺合:TS24/4065-6818-11
8,930
8,898
9,788(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286891548-05-3●容量:500mL●摺合:TS19/3865-6818-27
12,400
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
580286981548-04-6●容量:300mL●摺合:TS34/4565-6818-26
15,200
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
580287071548-01-1●容量:50mL●摺合:TS15/2565-6818-08
8,060
7,998
8,798(税込)
24日以内出荷
返品不可
580287161548-04-5●容量:300mL●摺合:TS29/4265-6818-25
13,300
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
580287251548-02-2●容量:100mL●摺合:TS15/3565-6818-14
8,060
7,998
8,798(税込)
24日以内出荷
返品不可
580287341548-05-6●容量:500mL●摺合:TS34/4565-6818-30
18,000
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする