曜日別特売

セミ・ミクロ枝付フラスコ(丸底)15/20 2570シリーズ

セミ・ミクロ枝付フラスコ(丸底)15/20 2570シリーズ - コスモスビード
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580571542570-03●容量:25mL●摺合:TS15/20●枝サイズ:Φ8×30mm65-6863-31
7,200
7,198
7,918(税込)
24日以内出荷
返品不可
580571702570-02●容量:10mL●摺合:TS15/20●枝サイズ:Φ8×30mm65-6863-30
7,200
7,198
7,918(税込)
24日以内出荷
返品不可
580571792570-01●容量:5mL●摺合:TS15/20●枝サイズ:Φ8×30mm65-6863-29
7,200
7,198
7,918(税込)
24日以内出荷
返品不可
580571882570-04●容量:30mL●摺合:TS15/20●枝サイズ:Φ8×30mm65-6863-32
7,200
7,198
7,918(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする