曜日別特売

三ツ口フラスコ 3025シリーズ

三ツ口フラスコ 3025シリーズ - コスモスビード

※球径は丸底フラスコと同じです。

種別丸底フラスコ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580584393025-06●容量:1000mL●中管外径:40mm●側管外径:25mm65-6865-32
15,600
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
580584483025-10●容量:10000mL●中管外径:70mm●側管外径:40mm65-6865-36
104,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
580584573025-03●容量:200mL●中管外径:28mm●側管外径:17mm65-6865-29
8,320
8,298
9,128(税込)
24日以内出荷
返品不可
580584663025-02●容量:100mL●中管外径:25mm●側管外径:14mm65-6865-28
7,920
7,898
8,688(税込)
24日以内出荷
返品不可
580584753025-07●容量:2000mL●中管外径:48mm●側管外径:28mm65-6865-33
22,700
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
580584843025-08●容量:3000mL●中管外径:50mm●側管外径:32mm65-6865-34
34,300
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする