コスモスビード
エングラーフラスコ 3028シリーズ
仕様
●容量:125mL●全高:214mm●主管内径:17mm●枝管長さ:100mm●JIS R-3503準拠
アズワン品番
65-6865-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58058588
3028-01
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください