曜日別特売

直線照明(拡散光)耳無し TLBシリーズ

直線照明(拡散光)耳無し TLBシリーズ - アイテックシステム

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します
短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可
用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可
照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します

内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064879TLB565x25-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):555x1965-6884-03
82,600
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064888TLB85x25-22IR940D-4●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):75x1965-6883-56
31,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064897TLB245x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):235x1965-6883-75
43,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064906TLB205x25-22IR850D-4●発光色:IR850●発光部サイズ(mm):195x1965-6883-73
43,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064915TLB245x25-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):235x1965-6883-76
37,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064924TLB125x19-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):115x1965-6883-60
36,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064940TLB85x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):75x1965-6883-51
29,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064949TLB725x25-22IR850D-4●発光色:IR850●発光部サイズ(mm):715x1965-6884-16
87,700
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064958TLB45x19-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):35x1965-6883-46
25,100
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064967TLB125x19-22IR940D-4●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):115x1965-6883-62
36,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064976TLB725x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):715x1965-6884-12
79,200
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064985TLB645x25-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):635x1965-6884-07
59,200
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58064994TLB645x25-22IR940D-4●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):635x1965-6884-11
80,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065010TLB565x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):555x1965-6883-99
67,200
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065019TLB645x25-22GD-4●発光色:緑●発光部サイズ(mm):635x1965-6884-08
91,100
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065028TLB245x25-22GD-4●発光色:緑●発光部サイズ(mm):235x1965-6883-77
50,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065037TLB405x25-22IR940D-4●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):395x1965-6883-92
60,900
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065046TLB85x25-22IR850D-4●発光色:IR850●発光部サイズ(mm):75x1965-6883-55
31,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065055TLB405x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):395x1965-6883-87
55,100
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065064TLB165x25-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):155x1965-6883-64
33,400
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065080TLB725x25-22IR940D-4●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):715x1965-6884-17
87,700
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065089TLB325x25-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):315x1965-6883-82
41,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065098TLB805x25-22IR850D-4●発光色:IR850●発光部サイズ(mm):795x1965-6884-22
94,700
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065107TLB485x25-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):475x1965-6883-96
66,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065116TLB805x25-22GD-4●発光色:緑●発光部サイズ(mm):795x1965-6884-20
108,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065125TLB1205x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):1195x1965-6884-24
123,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065134TLB565x25-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):555x1965-6884-01
54,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065150TLB485x25-22GD-4●発光色:緑●発光部サイズ(mm):475x1965-6883-95
66,100
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065159TLB805x25-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):795x1965-6884-21
108,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065168TLB205x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):195x1965-6883-69
39,600
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065177TLB45x19-22IR850D-4●発光色:IR850●発光部サイズ(mm):35x1965-6883-49
28,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065186TLB45x19-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):35x1965-6883-48
29,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065195TLB1205x25-22IR850D-4●発光色:IR850●発光部サイズ(mm):1195x1965-6884-28
136,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065204TLB805x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):795x1965-6884-18
85,600
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065220TLB125x19-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):115x1965-6883-58
30,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065229TLB645x25-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):635x1965-6884-06
73,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065238TLB125x19-22IR850D-4●発光色:IR850●発光部サイズ(mm):115x1965-6883-61
36,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065247TLB405x25-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):395x1965-6883-88
46,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065256TLB205x25-22RD-4●発光色:赤●発光部サイズ(mm):195x1965-6883-70
35,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065265TLB565x25-22IR940D-4●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):555x1965-6884-05
74,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065274TLB165x25-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):155x1965-6883-66
41,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065290TLB325x25-22IR850D-4●発光色:IR850●発光部サイズ(mm):315x1965-6883-85
53,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065299TLB165x25-22IR940D-4●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):155x1965-6883-68
40,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065308TLB645x25-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):635x1965-6884-09
91,100
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065317TLB165x25-22GD-4●発光色:緑●発光部サイズ(mm):155x1965-6883-65
41,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065326TLB1205x25-22GD-4●発光色:緑●発光部サイズ(mm):1195x1965-6884-26
162,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065335TLB85x25-22GD-4●発光色:緑●発光部サイズ(mm):75x1965-6883-53
32,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065344TLB325x25-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):315x1965-6883-84
58,100
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065360TLB45x19-22WD-4●発光色:白●発光部サイズ(mm):35x1965-6883-45
26,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58065369TLB245x25-22BD-4●発光色:青●発光部サイズ(mm):235x1965-6883-78
50,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする