曜日別特売

同軸落射照明 TCAシリーズ

同軸落射照明 TCAシリーズ - アイテックシステム

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現
ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可
窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ
用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適
照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可
ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)

内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066918TCA100-120x150IR940D-465-6885-80
249,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58066927TCA20-40x65IR850D-465-6885-55
66,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58066936TCA20-40x65WD-465-6885-51
64,800
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58066945TCA35-55x80WD-465-6885-57
90,100
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58066954TCA50-70x95BD-465-6885-66
171,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58066970TCA35-55x80RD-465-6885-58
80,900
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58066979TCA100-120x150GD-465-6885-77
273,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58066988TCA50-70x95IR850D-465-6885-67
138,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58066997TCA35-55x80IR940D-465-6885-62
89,000
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067006TCA75-95x125BD-465-6885-72
222,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067015TCA100-120x150WD-465-6885-75
227,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067024TCA20-40x65BD-465-6885-54
78,800
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067040TCA35-55x80GD-465-6885-59
107,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067049TCA75-95x125IR940D-465-6885-74
206,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067058TCA100-120x150IR850D-465-6885-79
249,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067067TCA20-40x65GD-465-6885-53
78,800
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067076TCA35-55x80IR850D-465-6885-61
89,000
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067085TCA50-70x95GD-465-6885-65
171,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067094TCA35-55x80BD-465-6885-60
107,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067110TCA20-40x65IR940D-465-6885-56
66,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067119TCA50-70x95RD-465-6885-64
125,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067128TCA75-95x125WD-465-6885-69
187,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067137TCA20-40x65RD-465-6885-52
60,200
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067146TCA100-120x150BD-465-6885-78
273,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067155TCA75-95x125GD-465-6885-71
222,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067164TCA50-70x95WD-465-6885-63
144,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067180TCA50-70x95IR940D-465-6885-68
138,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067189TCA75-95x125IR850D-465-6885-73
206,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067198TCA75-95x125RD-465-6885-70
167,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067207TCA100-120x150RD-465-6885-76
203,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする