曜日別特売

デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ

デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ - アイテックシステムデジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ - アイテックシステム

画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です
外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型
調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます
高輝度な画像処理用LED照明に適します
照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可
用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
※ECI搭載照明の専用機です

幅(mm)70高さ(mm)85内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069700TPDC1-2430NCW20065-6888-33
50,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58069709TPDC1-2410NCW17365-6888-32
45,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58069718TPDC2-2450NCW24565-6888-36
74,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58069727TPDC2-2430NCW20065-6888-35
59,700
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58069736TPDC1-2450NCW24565-6888-34
57,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする