曜日別特売

デジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズ

デジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズ - アイテックシステムデジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズ - アイテックシステム

画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPDP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました
画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現
高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(8bit)や外部ON/OFF機能付
調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます
出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます
用途:エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069745TPDP1B-2450NCW65-6888-39
52,300
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58069754TPDP1B-2410NCW65-6888-37
40,400
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
58069770TPDP2B-2450NCW65-6888-41
69,400
68,980
75,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
58069779TPDP1B-2430NCW65-6888-38
43,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58069788TPDP2B-2430NCW65-6888-40
55,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする