日本緑十字社
ステッカー標識 360×90mm ユポ 10枚組
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。
耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
仕様
●入数(セット商品):1組(10枚入)●表示内容:開閉注意●縦(mm):360●横(mm):90●厚さ(mm):0.1●取付仕様:貼付タイプ●質量:100g●材質:基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番
65-6901-95
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073909
047024
¥2,800
¥
2,698
¥2,968
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください