CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm

CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm - FREAK(フリーク)CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm - FREAK(フリーク)CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm - FREAK(フリーク)CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm - FREAK(フリーク)CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm - FREAK(フリーク)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。

仕様●ベルトサイズ:幅75mm×長さ2.5m●最大使用荷重:ストレート吊2400kg、チョーク吊1920kg●安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)●材質:ポリエステル100%●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品●生産物賠償責任保険(PL保険)付●販売元:株式会社フリーク●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。アズワン品番65-6905-36内容量1本
注意
●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5807453965739
2,120
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする