曜日別特売

アナログフラットスケール seca 750シリーズ

アナログフラットスケール seca 750シリーズ - seca (セカ)アナログフラットスケール seca 750シリーズ - seca (セカ)

クラシカルなデザインで高品質の性能
大きく読み取り易い丸型スケール
堅牢な造りで安定性のある計量台

仕様●サイズ(W×H×D):317×117×477mm●計量台サイズ(W×H×D):290×70×290mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075720seca 750b65-6911-10
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
58075729seca 750w65-6911-09
18,000
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする