seca (セカ)
アナログフラットスケール seca 760シリーズ
大きく見やすい目盛表示
カラーバリエーション豊富
仕様
●サイズ(W×H×D):303×118×470mm●計量台サイズ(W×H×D):303×70×265mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075738
seca 760bl
65-6911-13
¥
24,000
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
58075747
seca 760r
65-6911-12
¥
24,000
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
58075756
seca 760w
65-6911-11
¥
24,000
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください