seca (セカ)
デジタルフラットスケール seca 803シリーズ
計量台の表面がゴム素材でやさしい乗り心地
28mmの大きく読み取り易い液晶ディスプレイ
仕様
●サイズ(W×H×D):316×37×326mm●計量台サイズ(W×H×D):295×35×305mm●重量:1.5kg●最大計量:150kg●表示単位:100g●電源:単四乾電池×4本●機能:オートホールド機能、自動電源オフ機能、Tap-onスイッチ●材質:ABS樹脂
内容量
1箱(4台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075765
seca 803b
65-6911-15
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
58075774
seca 803w
65-6911-14
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください