モノタロウ

カーカバー 不織布 養生用

カーカバー 不織布 養生用 - モノタロウカーカバー 不織布 養生用 - モノタロウカーカバー 不織布 養生用 - モノタロウカーカバー 不織布 養生用 - モノタロウカーカバー 不織布 養生用 - モノタロウカーカバー 不織布 養生用 - モノタロウカーカバー 不織布 養生用 - モノタロウカーカバー 不織布 養生用 - モノタロウ
(8件のレビュー)

自動車の養生、保管時のホコリよけに最適!
不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。
ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。

用途車用の養生、保管時のダストよけに。材質PP内容量1枚
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。
※防水効果はありません、液体の塗料や液体物がかかる可能性がある場合は、ポリ自動車カバーとの併用を行ってください。
※炎天下での長時間使用はしないでください。
※乗車中の使用はしないでください。
※幼児の手の届かないところに保管ください。
※車やカバーが濡れている時には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合車種
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283436MT-NML4600×7000普通乗用車
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 4点まで
61283445MT‐WGN5600×7800ワゴン車用
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 4点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61283436
2025-12-17
用途: 保管
その他業種

ガレージ内保管ですが、風の吹く地域なので砂埃が結構つくので購入。しかし不織布では砂は完全に防げない模様。
まあ水が素通りする訳だから当たり前っちゃ当たり前と購入後に気づく。砂埃から守りたいなら防水性能のあるカバーが必要。それでもだいぶマシになったので★2です。

2025-07-01
用途: 車庫に長期間止めてある車にほこり防止に使用
教育・研究機関

群馬の空っ風が吹くと、車庫内であるが、砂埃が蓄積し車には大量に付着する。砂ほこりをふき取ると傷の発生が起こるため基本水洗いが必要になり、メンテナンスが大変になります。乗りたいときにこのカバーで脱着するだけで、済むため利用している。大変便利である

対象商品 : 61283436
2025-08-31
用途: 車庫保管時のボディカバー
農・林・水産業

趣味車でたまにしか乗らないので、ホコリ避けに使用してます。安価なので助かります。

2025-07-08
用途: 自動車の車庫保管用

車庫に自動車を長期保管する際のホコリよけに使用
湿気も貯まらないのでいい感じです。

1が参考にしています
2025-06-12
用途: 屋根のある駐車場でのカバー

半屋内で埃除けに使っています。ミニバンに使ってますが、サイズもいいです。素材も比較的丈夫で長持ちしそうで、破れたら捨てます。

2025-03-21
用途: ガレージ内の車カバーとして使用
運輸・通信業

埃は付かないし通気性が良いので湿気がこもる事がありません。車のボディにも傷がつかない優しい素材です。安いし非常に満足であり破れたらリピする商品です。オススメです!

2025-03-03
用途: 車庫で作業する際に愛車を守るため
製造業

車庫が狭いので車庫まわりで作業をする際に使ってます。使い捨てではなく都度、作業終了後には片付けてます。自動車カバーも考えましたが、屋根付き車庫であるのでこれで十分と思い購入。満足しています。

2024-11-13
用途: 機械の保管
株式会社みちのく工務店

思ったより丈夫で使いやすかった、もっと大きいサイズが有れば、他の重機にも
使いそうだった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする