曜日別特売

ディスプレイスタンド(高さ可変タイプ)

ディスプレイスタンド(高さ可変タイプ) - ST TRADE
(1件のレビュー)
材質質量(kg)1質量(g)1000間口(mm)370耐荷重(kg)20(対応モニター)外形寸法D(mm)235外形寸法H(mm)140収納サイズ幅305mm、奥行235mmのPCまで下部に収納可能(目安: A4サイズ、もしくは12.5型ノートPCまで)適合モニターサイズ10~32高さ調整範囲(mm)3段階:100、120、140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61025958STMN-TDA370×235×14020(対応モニター)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: パソコンの高さ調整
運輸・通信業

想像していたより小さかったのですが、しっかりしていて安定感が良く、パソコンの高さを上げることが出来て姿勢が正せました。
ずっと肩こりが酷かったので、姿勢が変わり目線が上がったのでずいぶん楽になりました。もっと早く買えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする