曜日別特売

連結ミニ平台車

連結ミニ平台車 - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 - アイリスオーヤマ

コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車です。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。ロック付きキャスターで、地震などで勝手な移動を防止します。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。

材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレンベージュ質量(g)1240耐荷重(kg)100床面高さ(mm)87荷台寸法(幅)(mm)421特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)281内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61038104RMH-421
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする