曜日別特売

連結ミニ平台車 5台セット

連結ミニ平台車 5台セット - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セット - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セット - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セット - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セット - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セット - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セット - アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セット - アイリスオーヤマ

コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。

材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレンブラック質量(g)5880、1台あたり:約1176耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61038095RMH-5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする