曜日別特売

イレクター製ザルカート

イレクター製ザルカート - 矢崎化工イレクター製ザルカート - 矢崎化工イレクター製ザルカート - 矢崎化工イレクター製ザルカート - 矢崎化工イレクター製ザルカート - 矢崎化工イレクター製ザルカート - 矢崎化工

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。

用途具材の水切り用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)質量(kg)4.7材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)高さ:600適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4Lキャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708内容量1台
注意
※ザルは付属しません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61034200ZRC-01フレーム:クリームグレー ジョイント:クリームグレー
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
61034209ZRC-01フレーム:ブルー ジョイント:クリームグレー
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
61034218ZRC-01フレーム:ピンク ジョイント:クリームグレー
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
61034227ZRC-01フレーム:イエロー ジョイント:クリームグレー
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
61034236ZRC-01フレーム:グリーン ジョイント:クリームグレー
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする