SK11
コンプ ボルト(六角穴)
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。
空気圧縮用シリンダーヘッドを固定するための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
全長(mm)
約65
ねじ寸法(mm)
M6×長さ約22
六角穴対辺(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021189
3B01M05060V
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください