SK11
コンプ ディスチャージT
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。
ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
銅管
材質
銅・真鍮
ねじの種類
両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61021110
3B202395C
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください