SUGICO(スギコ)
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質
(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ
目皿:小判型
外径(Φmm)
目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)
G1-1/4
適合パイプ外径(Φmm)
32
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61030858
TO-232NP(S)[ナットパッキン無]
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください