曜日別特売

PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ

PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ - エアージェイPD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ - エアージェイPD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ - エアージェイPD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ - エアージェイPD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ - エアージェイPD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ - エアージェイ

テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。
火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。
PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。

仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
関連資料:(1.02MB)
注意
※2ポート、3ポート同時充電時は合計最大15W(15Wで分散)されます。(機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります)
※PD30Wをご利用の場合は、USB-Cポートのみでご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61085808AOT-N5 WH
3,164
3,480(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする