Panasonic(パナソニック)
PakemoCOMBOバリューセット
大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット
メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
材質
【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)
パケモ:7
色
【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パケモ:390×192×450
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
投函タイプ
パケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
内容量
1個
取扱説明書:
(1.41MB)
(5.86MB)
注意
※パケモとコンボは同色でのセットとなります。
※パケモとコンボは質感が異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61026019
CTC5000RTB
鋳鉄ブラック
¥
123,100
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61026028
CTC5000RSC
ステンシルバー
¥
123,100
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61026037
CTC5000RWS
漆喰ホワイト
¥
123,100
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61026046
CTC5000RMA
エイジングブラウン
¥
123,100
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください