ステッドラー
ベーシックコンパスマルス554
狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容
大コンパス、部品ケース
全長(mm)
155
質量(g)
121(パッケージ含む)
径(Φmm)
穂替差込:4
本体質量(g)
60
半径(Φmm)
適正:10~190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61025127
554 T01SKN
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください