安心の長期5年保証対象商品:液晶パネル・バックライトを含む5年間の長期保証を実施しております。
ただし使用時間は30000時間内に限ります
本商品は見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。
USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。
また、USBハブも2ポート搭載しており、マウスやキーボード、Webカメラなどを、本商品に常時接続しておくことができます。
さらに、広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。
仕様●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-C×1●最大リフレッシュレート:75Hz●最大輝度(標準値)/コントラスト比(標準値):250cd/m2・1000:1●視野角度(°):上下:178、左右:178●音声入出力:スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5寸法(mm)スタンド有:幅540×奥行229×高さ374~503※突起部含まず、スタンド無し:幅540×奥行48×高さ328※突起部含まず質量(kg)スタンド有:6.2、スタンド無し:4.2電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力116W通常時)サイズ(inch)23.8対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S応答速度5ms[GTG]※75Hzオーバードライブレベル2設定時RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合パネルTFT23.8型ワイド/ADS/表面非光沢/最大解像度1920×1080/1677万色グリーンマーク認定内容量1台