曜日別特売

液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!

液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/
見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。
USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。

USBポート
【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)
USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みくださいブラック質量(g)(スタンドあり) 約6.4、(スタンドなし) 約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)サイズ(inch)23.8ワイド対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)表面処理非光沢対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり) 約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず最大消費電力(W)116コントラスト比(標準値)1000:1解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色内容量1台
注意
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。※組み立ての際はプラスドライバーを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61034288LCD-C241DB-FX
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61034288LCD-C241DB-FX59523418LCD-C242SDB-FXLCD-C241DB-FX 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 59523418「5年保証」USB-C&フリスタ液晶23.8型ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする