浜国
アルミ製 Vレール 9×9
バリアフリー対応型
用途
家具にもよく使用
材質
アルミ
断面寸法(mm)
9×9
内容量
1本
注意
※コンクリート埋込には不適
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61027674
-
3000
アルミシルバー
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61027690
-
4000
アルミシルバー
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61027699
-
3000
アルミアンバー
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61027708
-
4000
アルミアンバー
¥
2,640
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61027726
-
2000
アルミシルバー
¥
1,200
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61027744
-
2000
アルミアンバー
¥
1,320
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61027717
-
1820
アルミシルバー
¥
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61027735
-
1820
アルミアンバー
¥
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。