QNAP NAS TS-473A ニアライン タワー 4Bay

QNAP NAS TS-473A ニアライン タワー 4Bay - QNAPQNAP NAS TS-473A ニアライン タワー 4Bay - QNAPQNAP NAS TS-473A ニアライン タワー 4Bay - QNAPQNAP NAS TS-473A ニアライン タワー 4Bay - QNAPQNAP NAS TS-473A ニアライン タワー 4Bay - QNAPQNAP NAS TS-473A ニアライン タワー 4Bay - QNAP

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。

用途
AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。
TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2消費電力(W)HDDスリープ時:19.576、通常動作時:29.792本体質量(kg)5.03対応【ホットスワップ】対応インターフェース【LAN】2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、【USB】3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSDメモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×199×281動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃保証期間5年間使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86ファンシステム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086255T473AN104
298,000
297,000
326,700(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086264T473AN1D4
579,000
578,000
635,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61086280T473AN124
645,000
644,000
708,400(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする