スパウトバッグ

スパウトバッグ - 小泉製麻スパウトバッグ - 小泉製麻スパウトバッグ - 小泉製麻スパウトバッグ - 小泉製麻スパウトバッグ - 小泉製麻スパウトバッグ - 小泉製麻スパウトバッグ - 小泉製麻スパウトバッグ - 小泉製麻

・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。

用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)材質(キャップ)ポリエチレン色(キャップ)ナチュラル容器色透明内容量1セット(10個)
注意
※実液試験を必ず行ってください。
※落下の衝撃により、破袋する場合があります。取り扱いにはご注意ください。
※危険物、溶剤(ガソリン、シンナー等)には使用できません。
※本製品は、ワンウェイでのご使用に限ります。繰り返しの使用はしないでください。
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※使用条件により性能に差が生じる場合がございますのでご注意ください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※本商品の「賞味期限延長」は、内容液の酸化劣化に対する品質維持を指します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容器容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6114098644210600C42040151スパウトバッグ2L+キャップ 10セット容器:250容器:200内部:322
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114099544210600C42040151W42040060スパウトバッグ2L+キャップ+白コック 10セット容器:250容器:200322
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114102044310600C42040151スパウトバッグ3L+キャップ 10セット容器:270容器:200323
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114102944310600C42040151W42040060スパウトバッグ3L+キャップ+白コック 10セット容器:270容器:200323
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114104744410620C42040151スパウトバッグ4L+キャップ 10セット容器:270容器:260324
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114105644410620C42040151W42040060スパウトバッグ4L+キャップ+白コック 10セット容器:270容器:260324
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114107444310600C42040151W42040060P42470155スパウトバッグ3L+キャップ+白コック+3L専用ケース パーティータイプ 10セット容器:270、専用ケース:157容器:200、専用ケース:320323
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6114109944410620C42040151W42040060T42470158スパウトバッグ4L+キャップ+白コック+3/4L兼用ケース テイクアウトタイプ 10セット容器:270、専用ケース:157容器:260、専用ケース:425324
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6114100444210600C42040151B42040015スパウトバッグ2L+キャップ+黒コック 10セット容器:250容器:200322
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114103844310600C42040151B42040015スパウトバッグ3L+キャップ+黒コック 10セット容器:270容器:200323
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114106544410620C42040151B42040015スパウトバッグ4L+キャップ+黒コック 10セット容器:270容器:260324
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6114109044310600C42040151B42040015P42470155スパウトバッグ3L+キャップ+黒コック+3L専用ケース パーティータイプ 10セット容器:270、専用ケース:157容器:200、専用ケース:320323
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6114110844410620C42040151B42040015T42470158スパウトバッグ4L+キャップ+黒コック+3/4L兼用ケース テイクアウトタイプ 10セット容器:270、専用ケース:170容器:260、専用ケース:425324
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする