スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】

スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 - 小泉製麻スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 - 小泉製麻スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 - 小泉製麻スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 - 小泉製麻スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 - 小泉製麻スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 - 小泉製麻

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)

用途消毒用アルコール、除菌水 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49ノズル長(mm)ポンプ:89材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC内容量1セット
注意
※10セット以上ご注文の場合は、納期お問い合わせください。

※実液試験を必ず行ってください。

※食品用途には使用できません。

※危険物、溶剤(ガソリン、シンナー等)には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポンプ
チューブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6103931042880820P4288078220L、18L専用ポンプ:400
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6103931942880820P4288078310L専用ポンプ:280
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6103932842880820P428807845L専用ポンプ:230
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする