曜日別特売

中量棚 基本単式1連 有効4段

中量棚 基本単式1連 有効4段 - 金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効4段 - 金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効4段 - 金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効4段 - 金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効4段 - 金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効4段 - 金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効4段 - 金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効4段 - 金剛(KONGO)

事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。
棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
棚板分割方式を採用。
日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。

用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚棚段数(段)天地5段ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ単体奥行(mm)450耐荷重(kg/段)300最大積載量(kg)2000(棚1連当り)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61140609BLH361-455SOR天地5段900450180050
86,050
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61140618BLH461-455SOR天地5段1200450180050
98,000
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61140627BLH561-455SOR天地5段1500450180050
109,050
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61140636BLH661-455SOR天地5段1800450180050
131,340
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61140645BLH371-455SOR天地5段900450210050
89,350
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61140654BLH471-455SOR天地5段1200450210050
101,500
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61140670BLH571-455SOR天地5段1500450210050
112,450
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
61140679BLH671-455SOR天地5段1800450210050
134,740
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする