エアージェイ
くねくねType-Cケーブル
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応
仕様
同期:480Mbps
材質
TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)
色
ホワイト
コネクタ形状
USB-A(オス)- USB-C(オス)
対応機種
USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.46MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61085930
UCJ-WTC10 WH
¥
955
¥
1,051
(税込)
7日以内出荷
61085939
UCJ-WTC50 WH
¥
964
¥
1,060
(税込)
4日以内出荷
61085948
UCJ-WTC1M WH
¥
982
¥
1,080
(税込)
4日以内出荷
61085957
UCJ-WTC2M WH
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
4日以内出荷
61085966
UCJ-WTC3M WH
¥
1,346
¥
1,481
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください