曜日別特売

ワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電

ワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 - エレコム

スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。

用途
スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。
iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。
スタンバイモード対応機種のみ
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。
スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。
ケースをつけたまま充電することも可能です。
厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。
本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
充電対応機種は対応表をご確認ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。付属品ケーブル質量(g)約137.5使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)5ケーブル長(m)約1対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×84×116LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間使用地区日本(保証対象)ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート各種認証Qi (BPP)使用湿度範囲(%RH)10~85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086910W-QS09BKブラック、【ケーブル】ブラック
7,040
3,698
4,068(税込)
当日出荷
61086919W-QS09WHホワイト、【ケーブル】ブラック
7,040
3,698
4,068(税込)
当日出荷
61086894W-QS09BEベージュ、【ケーブル】ブラック
7,040
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61086894W-QS09BE06419528XND2038SLLJ9W-QS09BE ダウンライト 200形 Φ100 広角 3000K 銀 Panasonic(パナソニック) 06419528ダウンライト 200形 Φ100 広角 3000K 銀Panasonic(パナソニック)1セット
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする