曜日別特売

ワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電

ワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 5W 卓上 滑り止めパッド ケーブル一体 おくだけ充電 - エレコム

対応スマートフォンを置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。スマートフォンを縦に置いても横に置いてもLEDで動作確認ができます。最大出力は5Wです。

用途
スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
iPhoneの背面カメラと干渉しない、コンパクトサイズです。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。
スマートフォンを縦に置いても横に置いてもLEDで動作確認ができます。
ケースをつけたまま充電することも可能です。
厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mの一体型ケーブルを採用しています。
本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
充電対応機種は対応表をご確認ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。質量(g)約63.4(ケーブル、コネクター含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)約70×12(ケーブル除く)ケーブル長(m)約1対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器使用湿度範囲10%~85%LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間使用地区日本(保証対象)ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(ケーブル一体型)各種認証Qi (BPP)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086840W-QA25BEベージュ、【ケーブル】ベージュ
4,240
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
61086849W-QA25BUブルー、【ケーブル】ブルー
4,240
2,298
2,528(税込)
当日出荷
61086858W-QA25DGYダークグレー、【ケーブル】ダークグレー
4,240
2,298
2,528(税込)
当日出荷
61086867W-QA25GNグリーン、【ケーブル】グリーン
4,240
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
61086876W-QA25PNピンク、【ケーブル】ピンク
4,240
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
61086885W-QA25WFしろちゃん(ホワイト×ブラック)、【ケーブル】ホワイト
4,240
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする