覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO ED240QS3bmiipx 23.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
- 用途
- 両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。
スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 - 付属品
- 貼り付けシール×8枚
マウンティングタブ×2組
クリーニングクロス×1枚
- 適合機種
- Acer NITRO ED240QS3bmiipx
- 取付方式
- 両面テープ/スライド式
- 入数(枚)
- 1
- サイズ(inch)
- 23.6
- のぞき見防止
- ○(180度)
- 内容量
- 1枚
注意
※本製品は液晶画面表示領域のみをカバーするフィルターです。ディスプレイ全て(フルフラットパネル全面)を覆う仕様ではございません。
※液晶画面を横置き(短辺が左右、長辺が上下)で使用する前提で設計されています。縦置き(縦画面表示)での使用には対応しておりませんのでご注意ください。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※フルフラット液晶(画面とその周りの枠に段差がないもの)の場合、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルター 16インチ (16:10) 対応 マグネット式 3mm幅 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット税込¥3,518~¥3,198~
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Full Screen Laptop、16:9、BP133W9E3M(スリーエム)税込¥13,178¥11,980
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Full Screen Laptop、16:9、BP156W9E3M(スリーエム)税込¥14,278¥12,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 15 M2-M4、16:10、BPNAP0073M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 14 M1-M4、16:10、BPNAP0033M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 16 M1-M4、16:10、BPNAP0053M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Dell Multi-line Laptops 13in、3:2、BPNDE0053M(スリーエム)税込¥13,178¥11,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Microsoft Surface Pro 8、9、Pro X and 11 13in、3:2、BPTMS0023M(スリーエム)税込¥10,228¥9,298カテゴリ

























