のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ

のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ - メディアカバーマーケット

マグネット式 のぞき見防止フィルター【細幅マグネット部:3mmタイプ】
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット部分を約3mmの細幅設計にすることで、画面周辺をすっきり見せます。
マグネット式のため、簡単に取り付け・取り外しができます。マグネットを内蔵していないパソコンでも、付属のマグネットシールを貼り付けることで使用できます。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢加工、もう片面は反射防止加工となっており、使用環境やお好みに合わせて使い分けられます。

付属品
【マグネット】25×3×0.8mm 4個入り
高さ(mm)
【マグネット部】3
対応機種
汎用
取付け方法
マグネット式
表面硬度
3~4H
紫外線遮断率(%)
99
タッチパネル方式
非対応
ブルーライトカット率
48%
のぞき見防止
対応
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
内容量
1枚
注意
※この商品は汎用品になります。サイズをお確かめの上ご購入ください。
※フィルターをずれて取り付けてしまうと、画面(蓋)を閉じた際に液晶画面を破損する恐れがありますので、ご確認の上、画面にぴったりくっつけて取り付けてください 。
※
※マグネット付着位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されている一部の機種は、ご利用頂けない場合がありますが、マグネットの位置の微調整によりご使用可能になる場合がございます。お確かめの上ご利用下さい。
※ご使用されている機種によっては、装着したままの状態では蓋を閉めることが出来ない場合がございます。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様で全面をカバーする仕様ではございません。
※タッチパネル操作やタッチペンには対応しない仕様です。
※
※Lenovoの一部機種ではセンサーに干渉して強制的に画面が消える場合がございます。ご注意願います。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルターサイズ(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02628426free-private-mag3-133294×171.513.3(16:9)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02628442free-private-mag3-14310×18114(16:9)
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
02628451free-private-mag3-133b286×18513.3(16:10)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
02628460free-private-mag3-14b302×192.3514(16:10)
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする