のぞき見防止 プライバシー フィルター 16インチ (16:10) 対応 マグネット式 3mm幅 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ
16インチ (16:10) で使えるマグネット式 のぞき見防止 フィルター マグネット幅 3mmタイプ
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
- 付属品
- 【マグネット】25×3×0.8mm 4個入り
- 高さ(mm)
- 【マグネット部】3
- 対応機種
- 汎用
- フィルターサイズ(mm)
- 346.5×221
- 取付け方法
- マグネット式
- 表面硬度
- 3~4H
- 紫外線遮断率(%)
- 99
- 対応インチサイズ
- 16(16:10)
- タッチパネル方式
- 非対応
- ブルーライトカット率
- 48%
- のぞき見防止
- 対応
- 反射防止
- 対応
- ブルーライトカット
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※この商品は汎用品になります。サイズをお確かめの上ご購入ください。※フィルターをずれて取り付けてしまうと、画面(蓋)を閉じた際に液晶画面を破損する恐れがありますので、ご確認の上、画面にぴったりくっつけて取り付けてください 。
※
※マグネット付着位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されている一部の機種は、ご利用頂けない場合がありますが、マグネットの位置の微調整によりご使用可能になる場合がございます。お確かめの上ご利用下さい。
※ご使用されている機種によっては、装着したままの状態では蓋を閉めることが出来ない場合がございます。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様で全面をカバーする仕様ではございません。
※タッチパネル操作やタッチペンには対応しない仕様です。
※
※Lenovoの一部機種ではセンサーに干渉して強制的に画面が消える場合がございます。ご注意願います。
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ































