液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品

液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 570 14 型対応 指紋防止 光沢 互換品 メディアカバーマーケット

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Lenovo IdeaPad Flex 570 14型 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 サイズ(inch)14 特性指紋防止 内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60959729 anti-f-lspc04-mc004745
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする