曜日別特売

ビバーチェ+ファンティア ダブル正面付けセット サイズ 3.1m

ビバーチェ+ファンティア ダブル正面付けセット  サイズ 3.1m - タチカワブラインド

ビバーチェとファンティアのダブルタイプです。木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。
床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。
豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う281種類のフィニアルをご用意しています)

用途
カーテンレールのひだがきれいに出るランナー
カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。
【セットの明細】<ビバーチェ>・レール:3.1m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:30個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチダブルブラケット:5個・取付ネジ
【セットの明細】<ファンティア>・レール:3.0m×1本 ・共通ランナー:26個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・キャップストップ:2個
ブラックタイプウッドフィニアルG寸法(m)3.1内容量1セット
注意
※ファンティアのレール色は、ビバーチェのレール色と同色になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61084794230176
22,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする