プチ・ステンレス貝取りジョレンセット 9本爪

プチ・ステンレス貝取りジョレンセット 9本爪 - あみのエーワンプチ・ステンレス貝取りジョレンセット 9本爪 - あみのエーワン

女性やお子様にお薦めの潮干狩り3点セット。
サビに強いステンレス製!。
男性の方も軽くて使いやすいサイズです。
人気のステンレスジョレンセット(A-8287)を一回り小さくして使いやすさをアップしました。
貝入れネット、軍手付き、

質量(g)約230寸法(cm)40×7×6.5、刃全幅:7、刃奥行き:6.5間隔(mm)刃:6網目(mm)約7深さ(cm)網:7.5内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023438A-8240
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする