昆虫ハンター Carry 3本組

昆虫ハンター Carry 3本組 - あみのエーワン昆虫ハンター Carry 3本組 - あみのエーワン昆虫ハンター Carry 3本組 - あみのエーワン昆虫ハンター Carry 3本組 - あみのエーワン昆虫ハンター Carry 3本組 - あみのエーワン

多機能あみシリーズ。
口径約36cm深さ約55cm長さ102~185cm3段伸縮式。
硬い針金を使用した大型捕虫網。
網ヘッド着脱式。
多機能あみシリーズの別売パーツ(Bタイプ)と互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
メーカーにより誤差はありますが、スーツケースMサイズ(約60L)に収まります(
スーツケースにより誤差がありますので必ず確認をお願いします)

材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約410寸法(cm)36×102(185)×3網目(mm)約2深さ(cm)網:55内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024287-
8,100
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする