カニ網 DX(フレーム強化モデル)

カニ網 DX(フレーム強化モデル) あみのエーワン カニ網 DX(フレーム強化モデル) あみのエーワン カニ網 DX(フレーム強化モデル) あみのエーワン カニ網 DX(フレーム強化モデル) あみのエーワン カニ網 DX(フレーム強化モデル) あみのエーワン

従来品よりフレームを強化しています!カニ網DX折りたたみ式のカニの捕獲器。
片方開きなので獲物を取り出しやすい構造です。
餌をカゴの中に入れて川に沈めるだけ。
カニやタコなどの捕獲に!
全長67.5cm、高さ20.5cm、幅45cm
12mm目プロ仕様5.5mm線(中国製)

材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約1160 寸法(cm)67.5×45×20.5 対象カニ、タコ等 内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61023176 FN11C
4,700
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする