ちっちゃいカニカゴ

ちっちゃいカニカゴ - あみのエーワン

ミニサイズの折りたたみ式のカニの捕獲器。ザリガニ捕獲や小型のカニの捕獲に最適です。
餌をカゴの中に入れて川に沈めるだけ。
キャンプやアウトドアで楽しめます。
本品に引き上げ用のひもはついていませんので別途お買い求めくださいませ。
組立サイズ:幅22x長さ30x高さ10cm、折りたたみサイズ:22x34x2cm

材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(g)約170寸法(cm)30×22×10対象カニ、タコ等内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023158KAM-22
オープン
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする